640307 真鍮ソープディッシュ(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306526

 

640307 真鍮ソープディッシュ(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306526
640307 真鍮ソープディッシュ(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306526

真鍮ソープディッシュ(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
金色
内容量1個注文コード54306526品番640307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

セラミック陶器のお皿と真鍮ホルダーとの組合せになった石けん置きです。
人気のクラシックシリーズがデザイン性のみならずより実用性をアップさせ、生まれ変わりました。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮金色質量(g)約424寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×148×123仕上真鍮磨き仕上げ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする