曜日別特売
640102 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306973

 

640102 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306973
640102 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306973

真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×28×55
内容量1個注文コード54306973品番640102
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。
分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×28×55呼称21B仕上真鍮ヘアライン仕上げ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする