IRV10A-C08BZN 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC 54307574

真空レギュレータ IRVシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品(B)ブラケット・(ZN)デジタル圧力スイッチ付(NPNオープンコレクタ1出力ZSE30A-01-N-ML付) 仕様一面配管仕様 注文コード54307574 品番IRV10A-C08BZN
参考基準価格(税別)¥17,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チューブ外径・付属品・仕様など126種類から選べます 他の種類を見る

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

ボディサイズ最大流量140L/min(ANR) 付属品(B)ブラケット・(ZN)デジタル圧力スイッチ付(NPNオープンコレクタ1出力ZSE30A-01-N-ML付) 仕様一面配管仕様 配管(A)一面配管仕様 継手(-)ストレート 管継手形状ストレート オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする