曜日別特売
640814 真鍮ダブルタオルバー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308215

 

640814 真鍮ダブルタオルバー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308215
640814 真鍮ダブルタオルバー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308215

真鍮ダブルタオルバー(Solid Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
金色
内容量1個注文コード54308215品番640814
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シンプルでカジュアルな仕上げで、場所を選ばずお使いいただける2枚掛けタイプの真鍮製2連タオル掛けです。
バスタオルを掛けるのににちょうど良いサイズです。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×145×155質量(g)約794耐荷重(kg)約5付属品取付ビス(3.5×25)呼称68
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする