GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ダブルタオルバー(Solid Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
銀色
黒色
金色
銀色
古色
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54308224
品番
640819
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルでカジュアルな仕上げで、場所を選ばずお使いいただける2枚掛けタイプの真鍮製2連タオル掛けです。
バスタオルを掛けるのににちょうど良いサイズです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
銀色
仕上
真鍮クローム仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
720×145×155
質量(g)
約794
耐荷重(kg)
約5
付属品
取付ビス(3.5×25)
呼称
68
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。