IRV20-02B-X3 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC 54308475

真空レギュレータ IRVシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54308475 品番IRV20-02B-X3
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は適合チューブ外径・付属品・仕様など212種類から選べます 他の種類を見る

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54308466
2019-02-11
用途:
真空度の調整
製造業

非常に精巧なつくりで安心して使えます。
調整しやすく調整後はロック(固定)出来るので誤ってバルブが回ることがないので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする