GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 水廻り部材
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 洗面所用品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 洗面所アクセサリー
真鍮髭剃りホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54309317
品番
640740
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとレトロな雰囲気もある、真鍮製のひげ剃りホルダー(シェイブホルダー)です。水回りでも使えるので、浴室内に取り付けてもOK!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
色
銀色
質量(g)
約60
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×41×34
仕上
真鍮クローム仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。