※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ IS10

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.1〜0.4 注文コード54310724 品番IS10-01S-L
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は設定圧力範囲など34種類から選べます 他の種類を見る

16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。

使用流体空気および不活性ガス 設定圧力範囲(MPa)0.1〜0.4 リード線(m)3 ねじの種類R 接続口径1/8 接点構成1a 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60℃(凍結なきこと) 仕様シール材付 設定圧力単位MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54310794
2019-09-07
用途:
圧力がかかった時に信号として圧力を電気信号に変える。
株式会社アグリエール 様 (農・林・水産業)

小型軽量しかも配線の仕方も簡単。正規の使い方だけでなく色々な場面で使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする