IS1000-00-X204 圧力スイッチ IS100 SMC 54310925

圧力スイッチ IS100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54310925 品番IS1000-00-X204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。
圧力調整範囲:0.02〜0.1MPa
電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能
機械的寿命:10万回

タイプノンプラグインベース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする