750252 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311514

 

750252 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311514
750252 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311514

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
色(本体)パシフィックブルー
内容量1台注文コード54311514品番750252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

真鍮製のブラケットマリンライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。
優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。
玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136質量(kg)約1.2高さ(mm)170奥行(mm)190消費電力(W)4口金E17ガラス部くもりガラス仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ色(本体)パシフィックブルー電球の種類LED
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする