700466 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312117 700466 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312117

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54312117 品番 700466
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型の真鍮製ポーチライトです。(防雨仕様=直接雨のかかる場所でお使いになれます)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品シャンデリア球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)150 質量(kg)約0.8 高さ(mm)210 奥行(mm)180 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮ブラック仕上げ 色(本体)黒色 電球の種類普通球
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする