750215 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312205 750215 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312205

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)銀色 注文コード54312205 品番750215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

小型の真鍮製ポーチライトです。(防雨仕様=直接雨のかかる場所でお使いになれます)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。

消費電力(W)40 材質真鍮 仕上真鍮クローム仕上げ 質量(kg)約0.8 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球 口金E17 付属品シャンデリア球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 幅(mm)120 高さ(mm)180 奥行(mm)160 色(本体)銀色
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする