750232 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1720 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312336 750232 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1720 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312336

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1720 CL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 アースグレイ 注文コード54312336 品番750232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

小型の真鍮製ポーチライトです。(防滴仕様=軒下など風雨の影響のすくないところでお使いください。)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。

アースグレイ 仕上真鍮アースグレイ仕上げ 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.4 消費電力(W)40 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする