※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS10E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(6) 0.1 〜 0.6MPa 取付(-) 右 注文コード54312544 品番IS10E-30F03-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・取付など141種類から選べます 他の種類を見る
取付(-) 右 ボディサイズ30mm ねじの種類(F) G リード線(m)(L) 3 設定圧力範囲(6) 0.1 〜 0.6MPa 設定圧力単位(-) MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする