曜日別特売
640482 真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313063

 

640482 真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313063
640482 真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313063

真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個古色注文コード54313063品番640482
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

真鍮製の2連式木製棚付ペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにウッドシェルフが付いた、美しくも便利な一品です。
ペーパーストッカーをかけるフックもついています。ダブルペーパーホルダー、ツインペーパーホルダーとも呼ばれております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木質量(kg)約1.4古色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×140×140
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする