750481 真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)PW1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313614

 

750481 真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)PW1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313614
750481 真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)PW1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313614

真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)PW1760 FR LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54313614品番750481
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
人気のマリンライトのデザインをスモールサイズのペンダントライトに。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136金色高さ(mm)153奥行(mm)136消費電力(W)4口金E17ガラス部くもりガラス仕上真鍮磨き仕上げ電球の種類LED
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする