750422 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313885

 

750422 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313885
750422 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313885

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
金色
内容量1台注文コード54313885品番750422
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
小花のような繊細でキュートなフォルムのスモールサイズのペンダントライト。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
消費電力(W)4材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げガラス部クリアガラス電球の種類LED口金E17付属品LED球(E17 4W)、取扱説明書幅(mm)86高さ(mm)140奥行(mm)86
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする