※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペーサ付圧力スイッチ IS10M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54314111 品番IS10M-30-Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150
この商品は106種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30mm 設定圧力範囲(-) 0.1〜0.4MPa リード線(m)(Z) 5 設定圧力単位(-) MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする