700566 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314165

 

700566 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314165 700566 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314165

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54314165 品番700566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
丸いフォルムのガラスセードとそれに寄り添うガードの曲線が可愛いらしさを演出してくれるスモールサイズのペンダントライト。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯り。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品シャンデリア球(40W E17)、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)150 古色 高さ(mm)169 奥行(mm)120 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮古色仕上げ 電球の種類普通球
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする