750069 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315285 750069 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315285

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010 CL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 銀色 注文コード54315285 品番750069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンランプ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約1.7 銀色 消費電力(W)40 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮クローム仕上げ 電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする