750097 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315389 750097 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315389

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54315389 品番 750097
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
15Wのミニ電球を使った小さな傘付きガーデンライト。
BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 古色 高さ(mm)133 消費電力(W)15 口金E17 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮古色仕上げ 底径(Φmm)88 電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする