※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE10

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様NPNオープンコネクタ2出力 配管形式M5めねじ側面配管 リード線コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付) 注文コード54315581 品番ISE10-M5-A-GD
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は出力仕様・配管形式・リード線など65種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)-0.100〜1.000 オプションパネルマウントアダプタ+前面保護カバー 配管形式M5めねじ側面配管 表示単位単位切替機能付 出力仕様NPNオープンコネクタ2出力 リード線コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
注意
※新計量法により、日本国内で単位切替機能を使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする