750044 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315678 750044 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315678

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 銀色 注文コード54315678 品番750044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。
スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.8 銀色 高さ(mm)165 消費電力(W)5 口金E17 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮クローム仕上げ 底径(Φmm)88 電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする