660303 真鍮イーゼル 金色 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54316414 660303 真鍮イーゼル 金色 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54316414

真鍮イーゼル 金色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54316414 品番 660303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

真鍮製のイーゼルです。
伝統的なヨーロピアンクラシックデザインのミニイーゼル。
後側の支えは可動式で折りたためば収納でき、約45度開いた状態で支えとなり、本体を少し後に傾斜させる構造です。
前方下部には約25ミリのアームが2本と、展示物の落下防止の役割を担うガードがあり、写真フレームなど厚みのある展示品の使用にも便利。
ポストカードサイズ程度のディスプレイに最適。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 サイズL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×410×180 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする