660080 真鍮靴べら フクロウS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317446 660080 真鍮靴べら フクロウS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317446

真鍮靴べら フクロウS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54317446 品番660080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
職人の技巧が活きる細かなディティール。
幸福を招くと言われるふくろうがモチーフのデザイン。(ふくろうのオーナメントは半立体で中は空洞)一体成形のオールブラスボディ。
ショートタイプでコンパクトに収納できます。
ヘラ部分はややフラットな形状ですがしっかりしており、過度に力を加えなければ長期間の使用に耐えます。
最上部に約4ミリの引っかけ用ホール付き。
メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類フクロウ 仕上真鍮磨き仕上げ 幅×長さ(mm)33×193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする