660085 真鍮靴べら ホースM GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317464 660085 真鍮靴べら ホースM GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317464

真鍮靴べら ホースM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54317464 品番660085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
中世ヨーロッパにおける騎馬のオーナメントが特徴。ロングタイプで立ったまま使えます。
ヘラ部分はしっかりしており、過度に力を加えなければ長期間の使用に耐えます。
柄、ヘラ、騎馬のオーナメント部分はネジ式で分離可能です。
最上部に引っかけ収納用に直径10ミリ程度のホール付き。
メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類ホースM 仕上真鍮磨き仕上げ 幅×長さ(mm)33×495

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする