660087 真鍮靴べら シャックルS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317473 660087 真鍮靴べら シャックルS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317473

真鍮靴べら シャックルS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54317473 品番660087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
船の艤装具である「シャックル」のデザイン。(シャックルは非稼動式)一体成形のオールブラスボディ。
ショートタイプでコンパクトに収納できます。
ヘラ部分はしっかりしており、過度に力を加えなければ長期間の使用に耐えます。
シャックルオーナメント部分は引っかけて収納するのに便利。
メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類シャックル 仕上真鍮磨き仕上げ 幅×長さ(mm)50×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする