660350 真鍮靴べら リリーS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317525 660350 真鍮靴べら リリーS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317525

真鍮靴べら リリーS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54317525 品番 660350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
中世ヨーロッパ貴族の紋章「リリー(百合)」がモチーフのデザイン。
ミディアムショートタイプでコンパクトに収納できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 サイズS 種類リリー 仕上真鍮磨き仕上げ 幅×長さ(mm)60×340
注意
※こちらの商品は従来品とは異なり、引っかけ用ホールがなくなりましたのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする