GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 靴関連用品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 靴べら
真鍮靴べら 蹄鉄 S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54317543
品番
660352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
馬の蹄鉄をモチーフにしたデザイン。
ミディアムショートタイプでコンパクトに収納できます。
最上部に約6mmの引っかけ用ホール付き。
色
金色
材質
真鍮
仕上
真鍮クリアー仕上げ
幅×長さ(mm)
43×322
サイズ
S
種類
蹄鉄
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに