660361 真鍮靴べら リリーM GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317586 660361 真鍮靴べら リリーM GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317586

真鍮靴べら リリーM

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54317586 品番 660361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
中世ヨーロッパ貴族の紋章「リリー(百合)」がモチーフのデザイン。
ミディアムショートタイプでコンパクトに収納できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 古色 サイズM 種類リリー 仕上真鍮古色仕上げ 幅×長さ(mm)60×466
注意
※こちらの商品は従来品とは異なり、引っかけ用ホールがなくなりましたのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54317534
2022-10-13
用途:
持ち手不便
その他業種

持ち手が半分にカットされて持ちにくい
靴ベらの部分も細すぎて
実用向きではなかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする