660363 真鍮靴べら 蹄鉄 M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317604 660363 真鍮靴べら 蹄鉄 M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317604

真鍮靴べら 蹄鉄 M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54317604 品番 660363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
馬の蹄鉄をモチーフにしたデザイン。
ミディアムショートタイプでコンパクトに収納できます。
最上部に約6mmの引っかけ用ホール付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 古色 サイズM 種類蹄鉄 仕上真鍮古色仕上げ 幅×長さ(mm)43×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする