660365 真鍮靴べら シャックルSW GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317613 660365 真鍮靴べら シャックルSW GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317613

真鍮靴べら シャックルSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54317613 品番 660365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
船の艤装具である「シャックル」のデザイン。
手に収まるサイズなので、座ったままでのご使用や持ち運びも可能です。
使いやすいサイズなので、贈り物にも最適です。
シャックルオーナメント部分は引っかけて収納するのに便利。
メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 仕様シャックル 材質真鍮 古色 仕上真鍮古色仕上げ 幅×長さ(mm)45×121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする