GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 玄関まわり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の インターホン・ドアホン・チャイム
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の チャイム
真鍮シップベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54317683
品番
650045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。
楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。
スタンダードなデザイン。
磨き仕上げ。
手でひもを揺らして音を出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
サイズ
XL
質量(g)
約3200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×230×230
仕上
真鍮クリアー仕上げ