630020 真鍮サインプレート GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317805 630020 真鍮サインプレート GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317805

真鍮サインプレート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54317805 品番 630020
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

オーソドックスなタイプの真鍮製のサインプレート。
手作り風のカントリーな雰囲気のサインプレートです。
木と相性が良く、扉をおしゃれに演出。
使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 文字内容BATHROOM 質量(g)約190 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×30×5 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54317805
2022-06-14
用途:
風呂場のドア
その他業種

写真よりも金の色が強くでていて、きれいな商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする