曜日別特売
630060 真鍮サインプレート GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317814

 

630060 真鍮サインプレート GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317814
630060 真鍮サインプレート GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317814

真鍮サインプレート

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
文字内容NO SMOKING
内容量1個注文コード54317814品番630060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

オーソドックスなタイプの真鍮製のサインプレート。
手作り風のカントリーな雰囲気のサインプレートです。
木と相性が良く、扉をおしゃれに演出。
使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色文字内容NO SMOKING質量(g)約170取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×30×5仕上真鍮磨き仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54317805
2022-06-14
用途: 風呂場のドア
その他業種

写真よりも金の色が強くでていて、きれいな商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする