GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室内表示
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室名表示板
真鍮サインプレート SOV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54317893
品番
630140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
小判型の少し小さめな可愛い真鍮製のサインプレートです。
ワンポイントに使える小型のサイン。
トイレのドアまわりの演出に最適です。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
文字内容
押Push
質量(g)
約65
取付方式
ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×45×5
仕上
真鍮クリアー仕上げ