630182 真鍮サインプレート SQ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317918 630182 真鍮サインプレート SQ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317918

真鍮サインプレート SQ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54317918 品番 630182
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

かっちりした重厚な長方形の真鍮製のサインプレート。
磨き仕上げで、使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 4P) 材質真鍮 金色 文字内容TOILET 質量(g)約160 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×37×4 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする