GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室内表示
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室名表示板
真鍮サインプレート SQ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54317927
品番
630184
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
かっちりした重厚な長方形の真鍮製のサインプレート。
磨き仕上げで、使えば使うほど味わいが出ます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
文字内容
PRIVATE
質量(g)
約160
取付方式
ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×37×4
仕上
真鍮磨き仕上げ