GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室内表示
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室名表示板
真鍮サインプレート SYMBOL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54317979
品番
630370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
格調高い印象の重量感あふれる真鍮製のサイン。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
文字内容
禁煙シンボルマーク
質量(g)
約220
取付方式
ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×75×5
仕上
真鍮磨き仕上げ