GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室内表示
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室名表示板
真鍮サインプレート TD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
WELCOME
注文コード
54317988
品番
630116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
美しいラウンドの涙をイメージしたデザインの真鍮製のサインプレート。
木製の扉との相性は抜群。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
文字内容
WELCOME
質量(g)
約140
取付方式
ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
124×33×8
仕上
真鍮磨き仕上げ