630201 真鍮サインプレート オーバルAD GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318015 630201 真鍮サインプレート オーバルAD GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318015

真鍮サインプレート オーバルAD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54318015 品番 630201
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両面テープが裏面についていて、簡単に貼り付けができる楕円形の真鍮製サインプレートです。なめらかな書体で柔らかい雰囲気です。文字は、エッチング仕様。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 文字内容Toilet 質量(g)約30 取付方式両面テープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×1 仕上真鍮クリアー仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする