GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室内表示
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 室名表示板
真鍮サインプレート オーバルAD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54318024
品番
630202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両面テープが裏面についていて、簡単に貼り付けができる楕円形の真鍮製サインプレートです。なめらかな書体で柔らかい雰囲気です。文字は、エッチング仕様。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
文字内容
Private
質量(g)
約30
取付方式
両面テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×40×1
仕上
真鍮クリアー仕上げ