GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 客室備品・アメニティ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の アメニティ
真鍮丸窓
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
銀色
種類
A50 C
注文コード
54318898
品番
620890
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
この商品は
色・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
船舶用の丸窓をもとにアレンジされた、真鍮製の窓です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(専用ボルト)
材質
真鍮
色
銀色
種類
A50 C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
263×263×65
仕上
真鍮クローム仕上げ