620893 真鍮丸窓 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318925 620893 真鍮丸窓 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318925

真鍮丸窓

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 金色 種類A50 注文コード54318925 品番620893
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は色・種類など6種類から選べます 他の種類を見る

船舶用の丸窓をもとにアレンジされた、真鍮製の窓です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(専用ボルト) 材質真鍮 金色 種類A50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×263×65 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする