GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 客室備品・アメニティ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の アメニティ
真鍮丸窓
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
金色
種類
C47
注文コード
54318943
品番
620895
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
色・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
船舶用の丸窓をもとにアレンジされた、真鍮製の窓です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(専用ボルト)
材質
真鍮
色
金色
種類
C47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×470×90
仕上
真鍮磨き仕上げ