660307 真鍮スタンド 金色 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318977 660307 真鍮スタンド 金色 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318977

真鍮スタンド 金色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54318977 品番 660307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルなデザインの真鍮製の飾り皿です。
皿だけでなく、写真タテや本、ポストカード等を飾っても良い雰囲気に。
店舗なら小さいサイズを選び、SHOPカードを置いてもGOOD。
さりげないおしゃれを演出してくれます。
可動式、稼動角は約90度。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 サイズL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×177×118 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする