660326 真鍮スタンド 古白色 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319047 660326 真鍮スタンド 古白色 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319047

真鍮スタンド 古白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×125×83 注文コード54319047 品番660326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの真鍮製の飾り皿です。
皿だけでなく、写真タテや本、ポストカード等を飾っても良い雰囲気に。
店舗なら小さいサイズを選び、SHOPカードを置いてもGOOD。
さりげないおしゃれを演出してくれます。
可動式、稼動角は約90度。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 古白色 サイズM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×125×83 仕上真鍮古白色仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする