690020 真鍮舵輪 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319126 690020 真鍮舵輪 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319126

真鍮舵輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54319126 品番690020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レプリカの舵輪(船のハンドル)です。材質は、堅さのある表情豊かなアカシアの木を使いました、
大航海時代を彷彿させるような趣のある男のアイテムです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質アカシア木 金色 サイズ24インチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)640×640×56 仕上真鍮クリアー仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする