GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 客室備品・アメニティ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の アメニティ
真鍮舵輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54319135
品番
690030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レプリカの舵輪(船のハンドル)です。材質は、堅さのある表情豊かなアカシアの木を使いました、
大航海時代を彷彿させるような趣のある男のアイテムです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
アカシア木
色
金色
サイズ
36インチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
925×925×58
仕上
真鍮クリアー仕上げ