曜日別特売
750184 真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319503

 

750184 真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319503
750184 真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319503

真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台古色注文コード54319503品番750184
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ゴーリキアイランド製のエクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションブラケット。照明を縦置きで壁面に取付け出来ます。
こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮古色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×74×158仕上真鍮古色仕上げ
注意
※照明は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする